エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 65409166 品番 NTW-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

結露防止に!換気エアコンにも対応
角度が、0°から15°まで4段階調整可能
5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。
キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。
現場で簡単にカットできます。
長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。

用途エアコン工事用部材 材質キャップ/PP、パイプ/PE 長さ(mm)250 ミルキーホワイト タイプ傾斜角度可変式タイプ ツバ径(Φmm)90 コアドリル径Φ70対応用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする