曜日別特売
NTW-70 エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工 65409175

NTW-70 エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工 65409175
NTW-70 エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工 65409175
NTW-70 エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工 65409175
NTW-70 エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工 65409175

エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
コアドリル径Φ75対応用
内容量1箱(100個)注文コード65409175品番NTW-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

結露防止に!換気エアコンにも対応
角度が、0°から15°まで4段階調整可能
5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。
キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。
現場で簡単にカットできます。
長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。

用途
エアコン工事用部材
材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプツバ径(Φmm)95コアドリル径Φ75対応用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする