星朋商工
星朋商工の 空調/換気関連部品
星朋商工の エアコン部材
星朋商工の 配管副部材
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
65409184
品番
NSP-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
結露防止に!換気エアコンにも対応
カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。
長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。
1cmごとにカット用メモリ付。
用途
エアコン工事用部材
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
180
色
ミルキーホワイト
タイプ
汎用タイプ
ツバ径(Φmm)
84
コアドリル径
Φ65対応用
内径(mm)
61