サーミックセレクト 1/35(1/27)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(0.8kg) 色番4350 注文コード65410809 品番1673500-4350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色番192種類から選べます 他の種類を見る

独自の製法で柔らかい風合い、バルキー糸の軽さも有り、編み立て時に斜向してもセット時での修正可能、アクリルウール混、バルキーアクリル糸

用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸 質量(kg)0.8 混率(%)アクリル80・ナイロン15・ウール5 番手1/35(1/27) 色番4350
注意
※斜行の可能性有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする