※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-RAT-S300-17N-D-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412815 F-RAT-S300-17N-D-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412815 F-RAT-S300-17N-D-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412815 F-RAT-S300-17N-D-S1 フラット直角分岐装置 S300シリーズ 伊東電機 65412815

フラット直角分岐装置 S300シリーズ

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65412815 品番F-RAT-S300-17N-D-S1
参考基準価格(税別)¥570,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる分岐に活躍するベストセラータイプです。
ベストセラータイプであり、量産性の優れた機種です。

用途
仕分け自動化による人手不足対応に。
製品及び部品の仕分けに。
デリケートな搬送物の仕分けに。
付属品取付ネジセット(M8-20/M8ナット×4セット)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ/ベルト搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/ベルト搬送切替用近接センサ トラスコ品番115-3931 材質ローラ面:スチール、ベルト面:ゴム 長さ(mm)758 幅(mm)697 ローラー幅(mm)758 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号NPN入出力 ローラー径(Φmm)50 速度(m/min)ベルト/ローラ搬送:17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする