※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-RAT-U225-60N-9070-V1 フラット直角分岐装置 伊東電機 65412894 F-RAT-U225-60N-9070-V1 フラット直角分岐装置 伊東電機 65412894 F-RAT-U225-60N-9070-V1 フラット直角分岐装置 伊東電機 65412894 F-RAT-U225-60N-9070-V1 フラット直角分岐装置 伊東電機 65412894

フラット直角分岐装置

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65412894 品番F-RAT-U225-60N-9070-V1
参考基準価格(税別)¥803,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

小物搬送などあらゆる分岐に対応するF-RATの集大成モデルです。
メンテナンス性、サイズバリエーションなど充実機能を集約しました。
業界初、機構高さ125mmのコンパクト設計でラインのカスタマイズに貢献します。

用途
仕分け自動化による人手不足対応に。
製品及び部品の仕分けに。
デリケートな搬送物の仕分けに。
多段積み搬送物の分岐に。
スペースを有効活用した多段式の仕分けコンベヤに。
付属品F-RAT-U225取付ネジセット(M8×15/バネ座金)、付属ドライバ:CB-016□6(ローラ搬送用)×1台、CB-016□6-CP2(キャリアホイル搬送用)×2台、CBR-306F□(昇降用)×1台、ローラ/キャリアホイル搬送切替用近接センサ トラスコ品番115-3897 材質ローラ面:スチール、キャリアホイル面:ゴム 長さ(mm)895 幅(mm)695 ローラー幅(mm)895 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力信号NPN入出力 ローラー径(Φmm)48.6/38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする