メイン画像

小型電気炉

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65413540 品番 MINI-BS1-BK
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)
家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。
低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。

用途試料の加熱・焼成。 付属品ステンレス網×1枚、セラミック炉床板(100×65×6mm)×1枚、セラミックボード×1枚、電気炉補修剤:20g、ピンセット×1本 トラスコ品番147-3273 電源(V)単相100 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.45 本体寸法(mm)奥行200 本体寸法(mm)高さ210 本体寸法(mm)幅180 有効内寸法・奥行(mm)120 有効内寸法・高さ(mm)50 有効内寸法・幅(mm)70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする