メイン画像
ダイケン
ダイケンの エントランス
ダイケンの ポスト
ダイケンの 戸建住宅用ポスト
メールボックス”ポステック” 静音ダイヤル錠アルミ扉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65413576
品番
CSP-114D
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
鍵の紛失・盗難の心配のない静かに扉を開閉できる静音ダイヤル錠タイプです。
何列・何段でも組み合わせが自由にできます。
本体は耐久性に優れたステンレス製です。
トラスコ品番
461-9021
材質
本体:ステンレス(SUS304)
色
グレー
高さ(mm)
120
タイプ
屋内仕様、壁付・埋込
奥行(mm)
280
間口(mm)
360
材質(扉)
アルミダイカスト
投入口幅(mm)
332
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
332×27
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
高さ:27
取出口
前
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません