AP1000DL-シルバー 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL) 65413803

 

AP1000DL-シルバー 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL) 65413803
AP1000DL-シルバー 反射テープ50mm×10m オラフォル(ORAFOL) 65413803

反射テープ50mm×10m

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻シルバー注文コード65413803品番AP1000DL-シルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

漁業向けの高輝度反射テープです。
ボンデンやフロートに取り付ければ、夜間の操業時仕掛の位置が
発見しやすくなります。
養殖施設やフロートに取り付けると夜間の注意喚起となります。
流網や巻網のフロートに取り付けると目視で網成りの確認が
しやすくなります。
マイクロプリズム素子が多方からの少量の光も集め反射します。
漁業用途以外でも各種安全用反射シールとして様々ご使用頂けます。
裏面は高粘度のシールとなっており取付も簡単です。
国土交通省・SOLAS条約(Type2)など各種認定適合品で救命胴衣
などにも使用している安心・高品質の商品です。

用途ボンデン竿・フロートなどの視認性向上用、船舶・自動車などの安全警告用幅(mm)50シルバー長さ(m)10取付け方法裏面粘着シールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※光に対する反射シールとなっており、レーダー反射シールではございません。
※取付る場所が濡れていたり、汚れている場合粘着力が落ちることがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする