※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1834R-GR-EEE 20K200A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 65414355 1834R-GR-EEE 20K200A GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE ニチアス 65414355

GRボルテックスガスケット TOMBO NO.1834R-GR-EEE

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65414355 品番 1834R-GR-EEE 20K200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フープ状の金属板とシール性の優れたグラシールを交互に巻き付けたガスケットです。
特徴的な構造とフラシールフィラの特性によって、高温高圧・極低温・熱サイクルなどの厳しい条件でも優れたシール性を発揮します。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途
各種配管・機器のフランジ用ガスケットとして幅広く御利用頂けます
ガス流体など、厳しいシール性を求められる箇所。
腐食性流体。(酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスを除く)
トラスコ品番115-1446 種別渦巻ガスケット 材質フィラ材:グラシール、フープ材:ステンレス(SUS304)、内外輪材:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)4.5 呼び径(B)8 使用圧力20K 呼び径(A)200 外径(mm)282 内径(mm)217
注意
※酸化性酸・酸化性塩・ハロゲン化合物・支燃性ガスにはナフロンボルテックスを御利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする