曜日別特売
NHK-170AFK 卓上小型電気炉 日陶科学 65415168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上小型電気炉

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1台注文コード65415168品番NHK-170AFK
参考基準価格(税別)¥327,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。
オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。
家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。
全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。
外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。
過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。
卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。

付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする