※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ

商品レビューを投稿する
89日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 89日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65415274 品番 CDZG60A
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

24時間換気に適した開口率32%。
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
外枠4面に内枠を取付可能です。

用途
24時間換気システムの吸気口下への設置。
天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
トラスコ品番230-2156 セット内容ハンガー:4個 材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 寸法(mm)616×616×45 シルバー 高さ(mm)45 開口寸法(mm)606×606 縦(mm)616 横(mm)616
注意
※屋外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする