メイン画像

CSP131Y3DK 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン 65415360 CSP131Y3DK 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン 65415360 CSP131Y3DK 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン 65415360 CSP131Y3DK 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン 65415360 CSP131Y3DK 集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 ダイケン 65415360

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65415360 品番 CSP131Y3DK
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

投入口に盗難抑止機構を採用しています。
厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。
本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。

用途集合郵便受 トラスコ品番246-5206 材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット シルバー 高さ(mm)360 奥行(mm)318 間口(mm)360 投入口幅(mm)341 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36 投函タイプ前入れ前出し 投入口サイズ(mm)高さ:36
注意
※屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする