ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65418685 品番USB3A-AX/CA20
参考基準価格(税別)¥685 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

USB3.0 クロス結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]

仕様USB3.0対応の両端Aオス(クロス結線)ケーブル ホワイト コネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス) インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応 ケーブル長(cm)20 ケーブルタイプオス-オス
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※特殊用途向きです。ストレート結線タイプ「USB3A-A/CA20」と比較してご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする