※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ポリウレタンチューブ モノタロウ 65419385 - ポリウレタンチューブ モノタロウ 65419385

ポリウレタンチューブ

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 65419385 品番 -
販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。

長さ(m)5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 用途一般空気圧配管に。 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20〜70 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 特性耐圧、耐油
注意
※最高使用圧力を超えて使用しないでください。
※用途以外の使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:509

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65419367
2026-01-07
用途:
タイヤチェンジャー
有限会社 辰巳総業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

タイヤチェンジャーのエアー配管取り回しに使用。
この長さで安価な為、予備としてすぐに使える手元にある環境を作れたことが何よりです。

2025-10-22
用途:
オートドレンの排水用として使用

オートドレンの排水用として使用しました。
この用途ですと有名メーカーと違い無く、十分使用できました。

2025-10-21
用途:
DIY

工具の先端保護や、釣り用品の細いものの保管等等、本来の使用目的とは違うかも知れませんが、自分なりにDIYの時に使っています。

2025-08-29
用途:
エアホースの補修

エアシリンダーを使ったシャッターのホースが定期的に摩耗するので交換補修しています。
注文後すぐに届くので助かっています。
品質面の不満も特にありません。

2025-08-15
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このポリウレタンホースは耐久性がありエアーのほかにも使えるのがうれしい。

2025-11-25
用途:
エアー配管

小さく巻いて梱包してるので巻癖が強いですが安価なので良いです

2025-07-21
用途:
モデルガンのメンテナンスキットとして

様々な種類が揃っているので、欲しかったものが入手できて本当に助かりました。この商品はどこを探してもなかったので有難いです。

2025-07-04
用途:
エアツールの配管に使用
製造業

Webカタログに必要寸法が記載されていますので、選定において問題はありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
1人が参考にしています
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする