※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マノスター
マノスターの 圧力・流量測定
マノスターの 差圧計
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65422089
品番
OA-W15M-05
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
MS99専用ケーブルクランプです。
取り付けると保護等級がIP54相当になります。
用途
MS99専用アクセサリ
トラスコ品番
114-8536
ねじピッチ
1
適合電線径
Φ3〜5
取付ねじ
M15
取付穴径(mm)
15
注意
※ケーブルクランプを本体に取り付ける際は付属するロックナットは使用しません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません