※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マノスター
マノスターの 圧力・流量測定
マノスターの 差圧計
SUS製飾りピトー管(飾り静圧管)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65422116
品番
PTC-VT6-30-SMF
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。
用途
室内等の静止空気圧測定用。
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
トラスコ品番
114-8596
材質
ステンレス鋼
タイプ
鏡面仕上げ
品名
飾りピトー管
仕上
プレート面:鏡面
適合壁厚(mm)
10〜30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません