※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS99HC1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター 65422527 MS99HC1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター 65422527 MS99HC1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター 65422527 MS99HC1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター 65422527 MS99HC1000DH 微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター 65422527

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65422527 品番 MS99HC1000DH
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
UL規格適合品です。
多条ねじ採用による広い設定範囲です。
一般負荷
微小負荷を共通化しました。
配線方向の変更が簡単です。
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。

用途
クリーンルーム室圧計測に。
エアフィルタ目詰まり検出に。
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム トラスコ品番114-8527 精度±45.0Pa 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10〜+60℃(ただし氷結しないこと) 計測範囲100〜1000Pa 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 取付姿勢水平 設定圧力単位Pa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする