※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65422536 品番 MS99HC1000DV
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
UL規格適合品です。
多条ねじ採用による広い設定範囲です。
一般負荷
微小負荷を共通化しました。
配線方向の変更が簡単です。
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。

用途
クリーンルーム室圧計測に。
エアフィルタ目詰まり検出に。
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム トラスコ品番114-8526 精度±45.0Pa 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10〜+60℃(ただし氷結しないこと) 計測範囲100〜1000Pa 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 取付姿勢垂直 設定圧力単位Pa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする