※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マノスター
マノスターの 圧力・流量測定
マノスターの 差圧計
微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65422764
品番
WO71N1000DV
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フラットタイプ微差圧計です。
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム
トラスコ品番
114-8845
精度
±2.5%FS
測定方式
差圧式
測定ガス
空気および非腐食性ガス
使用周囲温度(℃)
-10〜+50℃(ただし氷結しないこと)
計測範囲
0〜1000Pa
目盛角度
約70°
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
取付姿勢
垂直
設定圧力単位
Pa
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません