※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WO71N300DV 微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター 65422807 WO71N300DV 微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター 65422807 WO71N300DV 微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター 65422807 WO71N300DV 微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター 65422807

微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 計測範囲0〜300Pa 注文コード65422807 品番WO71N300DV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,100
この商品は計測範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

フラットタイプ微差圧計です。
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。

用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム トラスコ品番114-8840 精度±2.5%FS 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10〜+50℃(ただし氷結しないこと) 計測範囲0〜300Pa 目盛角度約70° 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 取付姿勢垂直 設定圧力単位Pa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65422807 WO71N300DV 75539827 WO71N300DV マノスターゲージ 山本電機製作所 マノスターゲージ 山本電機製作所 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする