※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65422895 品番 WO81FN3E
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。
極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。

用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出。
トラスコ品番114-8422 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69 精度±1.5%FS 計測範囲0〜3kPa 取付姿勢水平〜垂直

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする