メイン画像

IB-400-50 スチール製コンベヤ用スタンド”IB型” セントラルコンベヤー 65423130 IB-400-50 スチール製コンベヤ用スタンド”IB型” セントラルコンベヤー 65423130 IB-400-50 スチール製コンベヤ用スタンド”IB型” セントラルコンベヤー 65423130

スチール製コンベヤ用スタンド”IB型”

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65423130 品番 IB-400-50
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

重荷重用ローラコンベヤ支持脚です。

トラスコ品番460-6451 適合機種SRDZ5717・FRZ6017・FR7617・FR7620・FRS7620 材質スチール 作業面寸法(mm)高さ470〜530 呼び高さ(mm)400(±30) 適合ローラー幅(mm)500
注意
※作業面高さはSRDZ5717型コンベヤにスタンドを組み付けた場合のローラ上面高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする