※チューブ入りで取り扱いも塗布も簡単!
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。 乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です! 常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。 乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。 乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。 アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。 ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。