コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの ペットボトルコーヒー
ジョージア 贅沢ミルクコーヒー 500ml PET
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500mL×24本)
注文コード
65425757
品番
054524
参考基準価格(税別)
¥5,304
販売価格(税込)
¥4,318
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
牧場で飲むカフェオレから着想を得た、
贅沢にミルクを使用した甘いミルクコーヒーです。
なめらかでコクのある味わいと、後に引かない飲みやすさ。
国産牛乳使用
原材料
牛乳(国内製造)、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、デキストリン、食塩/香料、乳化剤、カゼインNa、安定剤(カラギナン)、アレルギー特定原材料:乳
栄養成分
エネルギー:46kcal、たんぱく質:0.9g、脂質:0.8g、炭水化物:8.9g、食塩相当量:0.1g(100mlあたり)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません