※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
薄型リニアガイドレール ドライリンN
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
1000
寸法a(mm)
17
注文コード
65425790
品番
NS-01-17-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法a
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ドライリンN専用アルミニウムレールです。
用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番
160-3916
材質
アルミニウム
長さ(mm)
60
寸法L(mm)
1000
内径(Φmm)
17
寸法a(mm)
17
外径(Φmm)
1000
寸法C4(mm)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません