アイシー・スパーク フロム カナダドライレモン 430mlPET ラベルレス

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(430mL×24本) 注文コード65425800 品番053103
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

ラベルを剥がすプチストレスがないラベルレスボトルで家での飲用にぴったり

原材料レモン果汁(アルゼンチン製造)、レモンピールエキス/炭酸、香料、酸化防止剤(ビタミンC )、酸味料、アレルギー特定原材料:なし 栄養成分エネルギー:0kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、炭水化物:0g、たんぱく質:0g(100mlあたり)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする