曜日別特売
NS-01-80-500 薄型リニアガイドレール ドライリンN Igus(イグス) 65426079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型リニアガイドレール ドライリンN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)500寸法a(mm)80注文コード65426079品番NS-01-80-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドライリンN専用アルミニウムレールです。

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-3925材質アルミニウム長さ(mm)60寸法L(mm)500内径(Φmm)80寸法a(mm)80外径(Φmm)500寸法C4(mm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする