※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2700.06.100.0-1L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65427506 2700.06.100.0-1L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65427506 2700.06.100.0-1L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65427506 2700.06.100.0-1L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65427506 2700.06.100.0-1L ケーブル保護管2700型 Igus(イグス) 65427506

ケーブル保護管2700型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リンク数1 内幅(mm)65 注文コード65427506 品番2700.06.100.0-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はリンク数・内幅など112種類から選べます 他の種類を見る

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。

用途各種産業機械のケーブル保護に。 トラスコ品番160-3230 外幅(mm)81 内幅(mm)65 曲げ半径(mm)R:100 リンク数1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする