平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65428415 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)600×900 床面高さ(mm)155 質量(kg)約11 ブラウン 材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 板厚(mm)27 キャスター径(Φmm)100 特性静か、ダブル持ち手 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65428406
2026-02-17
用途:
空調室外機等、重量物の運搬
建設業・工事業

購入して良かったです。
ベアリング入りキャスターなので、とても楽に運搬できます。
車両が頻繁に通るような地面が固まった砂利道でも使えました。
製品の重さは難点ですが、200kg前後で歪んで不安定になるよりは、こちらのほうが安心して使用できます。

2025-10-09
用途:
120kg以上の展示物
卸売・小売業

自動ドア、点字ブロック等も楽に乗り越えられ安定しておりました

対象商品:
65428406
2023-04-17
用途:
材料・部品の移動

倉庫内で使用しますが 重量物を載せても移動も軽く とても丈夫です

3人が参考にしています
対象商品:
20803678
2023-06-17
用途:
荷物管理と運搬
白山宮 様 (サービス業)

三種類を購入、一番安価であったので買ってみた。車輪の大きさが他より小さかったので大きい方が使い勝手がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
65428415
2021-12-16
用途:
材料の搬入運搬
株式会社 中井建装 様 (建設業・工事業)

本体軽い感じがして重い荷物を乗せて大丈夫かと思いましたが、台はしっかりしていて丈夫で車輪も軽く動いて搬入作業に活躍してくれました。これからも大事に使って行きたいです。

2024-09-03
用途:
荷物の移動
サービス業

10台まとめて購入しましたが、まず台車自体が重い。
キャスターのネジが締まっていない箇所があったり
小口のラバーの形が悪かったり値段の割にあまり良くなかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
キャスターのみの取扱いはありますか。
回答:
取り扱いはありません。
2024-01-30
質問:
合板のニスは水性でしょうか。
回答:
粘着剤はアクリル系です。
2024-01-30

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする