曜日別特売
- 強化ガラス フライパンカバー ウルシヤマ金属工業 65429246

強化ガラス フライパンカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
適合サイズ(cm)26用
内容量1個注文コード65429246品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

毎日のお料理に使いやすいガラス蓋です。
豊富な9サイズ。
全面物理強化。
旨みを逃さず閉じ込める。

サイズ(cm)26質量(g)660材質本体:ガラス(全面物理強化)、リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂高さ(mm)75深さ(mm)36直径(Φmm)270内径(Φmm)258適合サイズ(cm)26用TKG品番9-0107-0507
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする