日本プリメックス
日本プリメックスの 店舗運営用品
日本プリメックスの 値付け/タグ用品
日本プリメックスの 感熱・製品ラベルプリンター
LEDプレゼンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65430605
品番
NPT-409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
紙ジャムの解消を追及した高信頼性
赤、青 2 色のLEDで、様々なステイタスを表現
用紙のクランプ動作、回収動作、クランプ解除動作が制御可能
仕様
用紙排出速度(mm/秒):約260
長さ(mm)
用紙:60〜250
紙厚(μm)
59〜130
紙幅(mm)
112