NP-2511D-4 高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 65430867

NP-2511D-4 高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 65430867
NP-2511D-4 高性能キオスクプリンター 日本プリメックス 65430867

高性能キオスクプリンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台仕様●オートカッタ:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):448注文コード65430867品番NP-2511D-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

押下げても、引上げてもヘッドが大きく開く新技術のプッシュ/プルヘッドオープンレバーにより、容易な用紙交換を実現。従来のオートローディング方式の用紙交換も可能
32諧調制御による美しい印字が可能
QRコード、PDF417のほか、多種多様な2次元コードに対応
紙詰まり防止にも効果絶大な用紙回収機能付きLEDプレゼンタを装備可能(オプション)
厚紙に対応(56μm~150μm)のほか、ブラックマーク、ラベル紙に対応

用途おもな用途:KIOSK端末、セルフレジ、受付システム、券売機、クーポン券、e-チケット、駐車場管理システム、駐輪場管理システム、自動精算機、ガソリンセルフ給油、宅配ロッカー、計測機器、等に最適。仕様●オートカッタ:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●総ドット数(dots):448オプションACアダプター(PS11)、LEDプレゼンター(NPT-310)、ベゼル各種、ペーパーサポート、可変PHレール、可変ペーパーガイド文字種別日本語(第1/2/3水準漢字)、国内向けコード、Code page 437、Code page 858、国際文字、韓国語、ギリシャ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、ヘブライ語外径(Φmm)用紙:最大83印字速度最大300mm/秒バーコード1次元バーコード :UPC-A/E、JAN-13/8(EAN-13/8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、ISBN、Industrial 2of5、Matrix 2of5、NEC Matrix、MSI Code、EAN-128、GS1 DataBar(各種) 2次元コード:PDF417、QRコード(モデル2)、連結QRコード(モデル2)、マイクロQRコード、Aztec Code、Micro PDF417、MaxiCode、DataMatrix、EAN13/UPC-A/UPC-E/GS1-128 Composite、GS1 DataBar(各種)インターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)52、54、58(標準)、60印字幅(mm)最大56
注意
※ロール紙は付属しておらず、別売でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする