シリコンスクレーパー ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65431109 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

ハンドルからヘラま先までシリコン一体成型のヘラです。お手入れがしやすくなりました。耐熱温度が250℃ですので、お菓子作りから炒めものまで幅広くご使用できます。

材質シリコン(ステンレス芯材入) ブラック サイズM 質量(g)本体:85、台紙付:95 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×260 アズワン品番64-9285-80 TKG品番9-0448-0701

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65431118
2022-08-11
用途:
料理
ささクリニック 様

料理番組でよく使っているシリコンクレーパー。少し細めの黒いクレーパーをさがしていました。ソースのかき出しからフライパンや鍋の中まで使えて重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする