曜日別特売
TM-01 天ぷら名人 すくい油きり タマハシ 65431154

天ぷら名人 すくい油きり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65431154品番TM-01
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

小回りのきくミニタイプ。サッとすくえて便利です。
まとめてすくえる油切りざる。取っ手付きで使いやすい。
鍋より一回り小さいものがオススメです。
フライドポテトなどを揚げたとき、箸で取り出すのは一苦労。油切りざるをセットしてから揚げれば引き上げるだけで良いので調理の負担が軽減できます。
野菜やマカロニ、麺類などゆで物専用のボイルストレーナーとしても!
サビに強いステンレス製。

材質本体:ステンレス鋼/樹脂部:シリコン樹脂質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×130×50アズワン品番64-9285-17TKG品番9-0451-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする