18-8スープレードル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65431179 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質ステンレス 容量(mL)15 質量(g)50 柄長さ(mm)230 直径(mm)41 TKG品番9-0463-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする