本焼ステンレス朴柄盛箸

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65431513 品番 TT006
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

焼入れ焼戻しを行っているので、曲がりにくく強度も優れています。(手仕上げの為、重さに若干の誤差が生じる場合があります)

材質刃先:本焼ステンレス、柄:朴(天然木) 寸法(mm)210 全長(mm)350 質量(g)約71 アズワン品番64-9290-40 TKG品番9-0534-1206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする