金口製作所
金口製作所の キッチン・調理用品
金口製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
金口製作所の 菜箸・揚げ物箸
本焼ステンレス朴柄盛箸
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65431529
品番
TT007
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
焼入れ焼戻しを行っているので、曲がりにくく強度も優れています。(手仕上げの為、重さに若干の誤差が生じる場合があります)
材質
刃先:本焼ステンレス、柄:朴(天然木)
寸法(mm)
240
全長(mm)
380
質量(g)
約83
アズワン品番
64-9290-54
TKG品番
9-0534-1207