SUWADA かぼちゃ収穫用鋏 刃長(mm):50

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65431739 品番-
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

スプーン型の刃がかぼちゃの太い軸をえぐるように一発で切り落とす
堅い軸も楽々切れる!!
にんにく、玉ねぎの根切りにも

仕様かぼちゃん 材質本体:刃物鋼/ハンドル部:ビニールコーテイング 全長(mm)210 質量(g)220 TKG品番9-0587-1401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65431739
2024-09-13
用途:
カボチャの収穫
農・林・水産業

切れ味がよく  
使いやすい 
柄がオレンジなので
畑に落ちても見つけやすい

対象商品:
65431739
2023-08-15
用途:
カボチャの収穫時
池の上養蜂園 様 (その他業種)

カボチャの出荷をしています。収穫する時キレイに切れます。今まで切り直していた手間が無くなり、作業効率が向上し大満足です。

対象商品:
65431739
2023-06-23
用途:
玉ねぎの根切り
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味抜群。いつも苦労していた玉ねぎの根がスパスパと切れ、あっという間に終わりました。助かりました。ニンニクの根切りにも使う予定ですので、この調子で頑張って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする