大泉合成
大泉合成の キッチン・調理用品
大泉合成の ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き
大泉合成の キッチンばさみ
あってよカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431757
品番
-
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
冷凍食品袋・お菓子袋・封筒などを簡単に開封!
カラーバリエーションで、使い分けが可能です。
異物混入対策の徹底におすすめです。
材質
本体:ABS樹脂(耐熱72℃) 刃:ステンレス刃物鋼
全長(mm)
112
色
ブラック
質量(g)
20
アズワン品番
64-9282-84
TKG品番
9-0588-1004