大音量タイマー 100分計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65431766 品番AD5716
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

厨房や工場など騒音の大きな場所で、大きなブザー音でお知らせ!
ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ
ブザー鳴動時間の設定が可能
4種類のブザー音量の設定が可能(大、中、小、オフ から選択)
LEDランプのオン/オフの設定が可能
マグネットで壁面への設置が可能
スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げが可能
水濡れに強い 防水仕様 IPX7
便利なカウントアップタイマー機能:通常のカウントダウンタイマーに加え、便利なカウントアップタイマー機能を備えています。カウントアップタイマーはストップ時間を設定することができ、カウントアップしながら経過時間を表示します。ストップ時間の設定は00分00秒から99分59秒まで1秒刻みで設定ができます。ストップ時間がくると、ブザー音やLEDランプで知らせてくれます。また、ブザーの鳴動時間も設定できます。(カウントアップはSTOPボタンを押すまで止まりません)
3個のタイマー設定機能:3個の独立したタイマーがあるので、それぞれのタイマーで個別に時間設定ができます。タイマー1は「ピ」、タイマー2は「ピピ」と1秒に1回ブザーが鳴り、タイマー3は「ピピピピ・・・(連続)」とブザーの鳴り方が異なります。用途に合わせて使い分けや識別が可能です。使用例として、タイマー1をカウントダウンタイマー、タイマー2をカウントアップタイマーとして便利に使い分けることも可能です。

材質本体・電池ふた・スタンド:ABS樹脂、キーシート:PET、表示部透明プレート:アクリル 質量(g)約110(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×22×110(突起部含まず) アズワン品番64-9288-53 TKG品番9-0605-0601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-22
用途:
コンクリートの攪拌時間を定量化するため
製造業

背面のマグネットが本体に接着されていませんでした。
ボンドを塗って対応しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする