オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の スマホストラップ
オーム電機の ネックストラップ
USB-C to USB-C チャージングストラップ 60W 1.5m ネイビー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65431960
品番
SMT-LSCC15N-A
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
USB端子付きだから充電ケーブルとしても使えます
編み込みストラップケーブル
USB-C to USB-C
仕様
充電対応:最大60W
色
ネイビー
ケーブル長(m)
1.5
耐荷重(kg)
最大6
材質(金具)
ジンク合金