※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエストンローラー
ウエストンローラーの 搬送
ウエストンローラーの コンベヤ
ウエストンローラーの モータローラー
モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅300MM
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65432029
品番
2RS-486-10-300
参考基準価格(税別)
¥27,560
販売価格(税込)
¥18,948
販売価格(税別)
¥
17,225
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。
用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
トラスコ品番
355-2412
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
300
ローラー径(Φmm)
48.6
シャフト寸法(mm)
幅340
ローラー耐荷重(kg/本)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません