ハミルトンビーチ フードブレンダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65432107 品番 HBF510S
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

刃の回転が高速と低速を繰り返すCHOPモード、運転中に刃の回転数をダイヤルで自由に選択できるVALIABLE(ダイヤル可変式)の2種類のモードでドレッシング、マヨネーズや野菜のピュレから介護食まで幅広くご使用いただけます。
強靭なステンレススチール製の2枚刃によって食材をすばやく粉砕します。
液体を少量ずつ投入できるフィルキャップ付で便利です。
幅広い用途でご使用いただけるハミルトンビーチフードブレンダーはホテルやレストラン、病院、介護施設など様々なシーンで活躍します。

材質ボトル:ステンレス 質量(kg)5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×515 アズワン品番64-9293-12 TKG品番9-0654-0401
注意
※キューブアイスはご使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする