曜日別特売
WF-18 洗えるバスケット付レンジ上ラック TKG 65432283

洗えるバスケット付レンジ上ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード65432283品番WF-18
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ブラウン質量(g)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×390×210材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)/棚板:MDF(ウレタン樹脂塗装)/バスケット:ポリプロピレン(耐熱温度約120℃)TKG品番9-0972-1002幅(mm)390アズワン品番64-9291-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする