タイジ フードキャビ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65432423 品番FC-50GN
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

横扉で大容量50リットル。取り外し可能な4段棚タイプ。ガラス扉を採用し、ディスプレイ性の高いデザイン。従来のタイプからデザインを一新、保温能力もアップしました。取っ手、ドレーン受けなどに銀系無機抗菌剤配合の樹脂を使用しています。

材質本体:塗装鋼板、棚板:SUS304ステンレス、ドレーン受け:ABS、扉ハンドル:ABS 質量(kg)15.5 ホワイト/グレー 容量(L)50 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)500 温度調節範囲(℃)標準温度70〜80 アズワン品番64-1213-11 TKG品番9-0843-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする