リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 弁当容器
ツケメン フタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433473
品番
65707
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS(二軸延伸ポリスチレン)
寸法(mm)
230×185×23
色
透明
質量(g)
10
耐油性
耐油性あり
アズワン品番
64-9288-40
TKG品番
9-0990-0402
電子レンジ
〇
商品タイプ
フタ穴付
断熱性
断熱性あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※蓋のみの価格となります。本体は別途となりますので、ご注意下さい。
商品説明動画
始めよう!テイクアウト ?容器選定と衛生管理のポイント? 盛付けレシピ動画「カレー」
参考になった