Y-18T 焼肉ロースター Y-18T型 王者 ヤマキン 65434033

焼肉ロースター Y-18T型 王者

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
タイプ12・13A
内容量1個注文コード65434033品番Y-18T
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

焼肉店からご家庭まで、幅広くご愛用いただいているガス高級焼肉器「王者」がリニューアル。新開発バーナーを採用し、本体を支える脚部分も強化し安定感がアップしました。
本格鋳物プレート×強火力なガスとの相性が良く食材を美味しく焼き上げます。

質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×286×110材質本体:ステンレス/鉄板:鋳物鉄TKG品番9-1018-0502タイプ12・13Aアズワン品番64-9291-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする