CMB30-900Y ハセガワのカラーめん棒 ハセガワ 65434505

ハセガワのカラーめん棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1131-0616
内容量1個注文コード65434505品番CMB30-900Y
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

衛生的で食材ごとの使い分けができるハセガワのカラーめん棒
消毒保管庫(熱風90℃90分)・煮沸消毒5分に対応!食洗機の使用も可能
木芯入り構造の為、反りにくい
各サイズ4つのカラーバリエーションにより食材ごとの使い分けが徹底できます。アレルギー対策にも
生地がくっ付きにくい素材を使用しています。洗浄後の水切れも良く、すぐに使用可能!

材質超高分子量ポリエチレン+木芯イエロー質量(g)560長さL×直径(mm×Φmm)900×30アズワン品番64-9291-51TKG品番9-1131-0616
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする