高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP 歯ブラシ型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
65434697
品番
57114
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
使いやすい歯ブラシサイズ!
細かい箇所の清掃用に人気の商品です!
使用用途で色分けできます。
材質
本体:ポリプロピレン/毛:ポリエステル
色
緑
質量(g)
7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
165×11×13
TKG品番
9-1288-0103